LEESON E102695.00 C4T17DC56A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2URG C4T17DC56A

LEESON E102695.00 C4T17DC56A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2URG Malli: E102695.00Ristiviite: C4T17DC56A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€451.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehysS56C
Täyden kuorman ampeerit1.2 / .6
HP1/3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW0.25
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA56227-64
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor70.6
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 100048.00, 102695.00 / C4T17DC45A
    • Vaikutus 100%: 73.4
    • Vaikutus 75%: 71.2
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 10000418-001-001
    • Käämitys: TE484125
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ (JAUHE)
    • S.F-vahvistimet: 1.3 /, 66

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMPalvelukerroinAkselin dia.HPkWHinta
LEESON 121071.00 C145T17DC31F Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RHE C145T17DC31F 121071.0075.6 / 68145TC6-5.8 / 2.91800 / 15001.257 / 8 "2/1 1/21.49 / 1.12€953.94
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
Tarjouspyyntö
LEESON 132425.00 C184T34DC110A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RWV C184T34DC110A 132425.0089 / 87184TC17.8 / 8.93600 / 30001.15-7 1/2 / 55.6 / 3.7-
Tarjouspyyntö
LEESON E116740.00 C6T17DC80B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1.75€1,260.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON E102695.00 C4T17DC56A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€451.74 / yksikkö