Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 67071 Letti Double Seal Standard 0.180 Uros | AC3RQF 2VPL8

GROTE 67071 Pigtail Double Seal Standard 0.180 Uros

Varastossa
Tuote: AC3RQF Malli: 67071Ristiviite: 2VPL8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetti, kaksinkertainen tiiviste, maapaluu
Värisininen
Connector TypeVakio 0.180 uros
Pituus1"
Min. Langan koko10AWG
TyyppiKilpikonna takaisin II
Langan tyyppiKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 67071 Pigtail Double Seal Standard 0.180 Uros
€11.39 / yksikkö