LEESON 132425.00 C184T34DC110A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RWV C184T34DC110A

LEESON 132425.00 C184T34DC110A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2RWV Malli: 132425.00Ristiviite: C184T34DC110A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit17.8 / 8.9
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
EristysluokkaF
kW5.6 / 3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor89 / 87
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G131780.00 / C184T34DC9AA
    • Vaikutus 75%: 89.4
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081299
    • Käämitys: T82109
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 20.4 / 10.2
    • Vaikutus 100%: 88.5 / 87.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMPalvelukerroinAkselin dia.HPkWHinta
LEESON 121071.00 C145T17DC31F Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RHE C145T17DC31F 121071.0075.6 / 68145TC6-5.8 / 2.91800 / 15001.257 / 8 "2/1 1/21.49 / 1.12€953.94
LEESON 131518.00 C182T17DC20 C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RRQ C182T17DC20 C 131518.0079 / 76182TC8 / 41800 / 15001.251 1 / 8 "3 / 22.24 / 1.49-
Tarjouspyyntö
LEESON E102695.00 C4T17DC56A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2URG C4T17DC56A E102695.0070.6S56C1.2 / .61800 / 15001.25-1/30.25€451.74
LEESON E116740.00 C6T17DC80B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UUF C6T17DC80B E116740.0068.556C3.2 / 1.61800 / 15001.255 / 8 "1.75€1,260.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132425.00 C184T34DC110A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä