Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5PWF8 Kylmäainevaaka Elektroninen 110 Lb AE6CTT

APPROVED VENDOR Elektroninen kylmäainevaaka 5PWF8 110 Lb

Varastossa
Tuote: AE6CTT Malli: 5PWF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen lataus- tai palautusasteikko
tarkkuus+/- 2 g
näyttöDigitaalinen
Max. kapasiteetti110 paunaa
Käyttötilaoz; kg; paunaa
Alustan koko9 x 9 "
päätöslauselma0.1 g / 0.005 paunaa / 2 g
TyyppiElektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettipäätöslauselmaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5PWF9 Kylmäainevaaka Elektroninen 200 Lb | AE6CTU 5PWF9200 lb0.2 g / 0.01 paunaa / 4 g€391.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Elektroninen kylmäainevaaka 5PWF8 110 Lb
€406.27 / yksikkö