LEESON E100025.00 C4K17DC14A yksivaiheinen moottori AJ2UQK C4K17DC14A

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2UQK Malli: E100025.00Ristiviite: C4K17DC14A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€858.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiK
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehysS56C
Täyden kuorman ampeerit4.6 / 2.3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor91.6
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.25
TyyppiKD
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 100025.00
    • Vaikutus 100%: 76.2
    • Vaikutus 75%: 73.7
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 10000417-001-001
    • Käämitys: BE484110
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ (JAUHE)
    • S. F-ampeerit: 5.6 / 2.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluKokoonpanoMalliPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinTyyppiHinta
LEESON 131539.00 C184K17DC6A yksivaiheinen moottori AJ2RTC C184K17DC6A 131539.00Polyrex EM180-014LB9418001.15KD€1,298.71
LEESON 131544.00 C184C17DC5A yksivaiheinen moottori AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD€931.46
LEESON 131777.00 C184K34DC2A yksivaiheinen moottori AJ2RUH C184K34DC2A 131777.00Polyrex EM180-016LB9236001.15KD€1,221.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON E100025.00 C4K17DC14A Yksivaihemoottori
€858.82 / yksikkö