LEESON 131539.00 C184K17DC6A yksivaiheinen moottori AJ2RTC C184K17DC6A

LEESON 131539.00 C184K17DC6A Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RTC Malli: 131539.00Ristiviite: C184K17DC6A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,604.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
Kokoonpano180-014
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit23-21
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor94
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiKD
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 27-24
    • Vaikutus 100%: 83
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285.02
    • Käämitys: K8450
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluKokoonpanoMalliPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinTyyppiHinta
LEESON 131544.00 C184C17DC5A yksivaiheinen moottori AJ2RTH C184C17DC5A 131544.00Polyrex EM180-014LB7618001.15CD€1,150.86
LEESON 131777.00 C184K34DC2A yksivaiheinen moottori AJ2RUH C184K34DC2A 131777.00Polyrex EM180-016LB9236001.15KD€1,509.79
LEESON E100025.00 C4K17DC14A yksivaiheinen moottori AJ2UQK C4K17DC14A E100025.00VARMISTA-NF91.618001.25KD€698.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131539.00 C184K17DC6A Yksivaihemoottori
€1,604.72 / yksikkö