LEESON 825125.00 182TTGN16508AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2UNN 182TTGN16508AA

LEESON 825125.00 182TTGN16508AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2UNN Malli: 825125.00Ristiviite: 182TTGN16508AA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,959.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPFC
kehys182TC
Täyden kuorman ampeerit7.6 / 3.8
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP3 / 2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW2.24 / 1.49
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor85 / 82
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
TyyppiTX
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 206
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 207
    • Tyyppikilpi: 92720-BM-ACDLMN-NP-AXB
    • Käämitys: 1822101
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 8.6 / 4.3
    • Vaikutus 100%: 87.5 / 86.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKokoonpanoMalliEristysluokkakWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausHinta
LEESON 114626.00 A6T17EK7C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB.246Polyrex EMMWJ76KXB€1,153.17
LEESON 114628.00 A6T17EK8C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB.37Polyrex EMMWJ72KXB€1,205.12
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Räjähdyssuojattu moottori 50-60 hertsi | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,231.39
LEESON 116190.00 C6T17XK23B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF.37Polyrex EM-B€1,167.84
LEESON 116191.00 C6T17XK24B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF.56Polyrex EM-B€1,205.12
LEESON 117859.00 C6T17EK11A räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,099.40
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ64KXF€1,356.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 825125.00 182TTGN16508AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,959.84 / yksikkö