LEESON 114626.00 A6T17EK7C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C

LEESON 114626.00 A6T17EK7C Räjähdyssuojattu moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QPP Malli: 114626.00Ristiviite: A6T17EK7C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,153.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPNV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.2-1.2 / .6
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/3
Hz50/60
EristysluokkaB
kW.246
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMWJ76KX
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor71 / 68
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTE
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 080020
    • Käämitys: ZT493
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • Vaikutus 100%: 74.5 / 74

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKokoonpanoMalliEristysluokkakWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausHinta
LEESON 114628.00 A6T17EK8C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB.37Polyrex EMMWJ72KXB€1,205.12
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Räjähdyssuojattu moottori 50-60 hertsi | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,231.39
LEESON 116190.00 C6T17XK23B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF.37Polyrex EM-B€1,167.84
LEESON 116191.00 C6T17XK24B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF.56Polyrex EM-B€1,205.12
LEESON 117859.00 C6T17EK11A räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,099.40
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ64KXF€1,356.66
LEESON 119437.00 A6T17XK23A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RBX A6T17XK23A 119437.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ55KLF€1,447.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114626.00 A6T17EK7C Räjähdyssuojattu moottori 50-60 hertsiä
€1,153.17 / yksikkö