LEESON 825074.00 215TTGN16505AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2ULX 215TTGN16505AA

LEESON 825074.00 215TTGN16505AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2ULX Malli: 825074.00Ristiviite: 215TTGN16505AA

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,748.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPFC
kehys215TC
Täyden kuorman ampeerit23.6 / 11.8
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP10/7 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW7.5 / 5.6
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor87 / 88.5
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
TyyppiTX
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 208
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 309
    • Tyyppikilpi: 92720
    • Käämitys: K215295
    • RYHMÄ: 6
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 26 / 13
    • Vaikutus 100%: 91.7 / 92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKokoonpanoMalliEristysluokkakWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausHinta
LEESON 114626.00 A6T17EK7C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB.246Polyrex EMMWJ76KXB€1,413.22
LEESON 114628.00 A6T17EK8C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB.37Polyrex EMMWJ72KXB€1,477.01
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Räjähdyssuojattu moottori 50-60 hertsi | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,509.67
LEESON 116190.00 C6T17XK23B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF.37Polyrex EM-B€1,431.89
LEESON 116191.00 C6T17XK24B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF.56Polyrex EM-B€1,477.01
LEESON 117859.00 C6T17EK11A räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,347.89
Tarjouspyyntö
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ64KXF€1,662.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 825074.00 215TTGN16505AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€3,748.88 / yksikkö