VESTIL CST-AL-SR-sarjan umpikumipyörät


Suodattaa
Kapasiteetti: 400 lbs. , Väri: Sininen, musta , Durometri: 65 Ranta A , Suorittaa loppuun: Sinkitty, sininen passivoitu , Materiaali: Elastinen kumi , Ylälevyn koko: 2 1 / 2 "x 3 5 / 8" , Leveys: 1"
TyyliMalliPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppi
A
CST-AL-4x1SR-S
4 "x 1 3 / 8"4"-Kääntöpyörä-
Tarjouspyyntö
B
CST-AL-4x1SR-SWTB
4 "x 1 3 / 8"4"-Kääntöpyörä-
Tarjouspyyntö
C
CST-AL-4x1SR-R
4 "x 1 3 / 8"4"-Jäykkä pyörä-
Tarjouspyyntö
D
CST-AL-5x1SR-S
5 "x 1 3 / 8"5"6 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä
Tarjouspyyntö
E
CST-AL-5x1SR-R
5 "x 1 3 / 8"5"6 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä
Tarjouspyyntö
F
CST-AL-5x1SR-SWTB
5 "x 1 3 / 8"5"5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?