Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QSTUBLXX4 Kyynärpäätanko 90 asteen kuparipex 3/4 tuumaa | AA2AQX 10A610

ZURN QSTUBLXX4 kyynärpää, 90 asteen kuparipeksi, 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AQX Malli: QSTUBLXX4Ristiviite: 10A610

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpäätanko, 90 astetta
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine80 psi
PEX-koko3 / 4 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupariputken koko (3/4 "x 8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QSTUBL6XX Kyynärpäätanko 90 asteen kuparipex 1/2 tuumaa | AA2AQU 10A607 QSTUBL6XX1 / 2 "1 / 2 "€9.14
ZURN QSTUBLXX kyynärpäätanko 90 asteen kuparipex 1/2 tuumaa | AA2AQW 10A609 QSTUBLXX1 / 2 "1 / 2 "€9.44
ZURN QSTUBLXX5 Kyynärpäätanko 90 asteen kuparipex 1 tuumaa | AA2AQY 10A611 QSTUBLXX51"1"€51.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QSTUBLXX4 kyynärpää, 90 asteen kuparipeksi, 3/4 tuumaa
€23.39 / yksikkö