LEESON 194004.00 C213T34WK9A Pesumoottori 50-60 Hertz | AJ2TXU C213T34WK9A

LEESON 194004.00 C213T34WK9A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2TXU Malli: 194004.00Ristiviite: C213T34WK9A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,471.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys213TC
Täyden kuorman ampeerit17.4 / 8.7
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
EristysluokkaF
kW5.6 / 3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausSUORA
Vaihe3
Power Factor89 / 87
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 3 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6306
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6306
    • Tyyppikilpi: NP210TCSST
    • Käämitys: QT2101
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 19.6 / 9.8
    • Vaikutus 100%: 89.5 / 91

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaLiitekehysMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPakkausHinta
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----€967.16
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B€993.06
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B€1,323.68
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,372.77
LEESON 191486.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 3450 rpm, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 astetta FTEFC143TCmanuaalinen345080%13 5 / 8 "B€2,070.78
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,379.95
LEESON 191488.00 Pesumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3510 rpm | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 astetta FTEFC143TCmanuaalinen351084%13 5 / 8 "B€1,965.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 194004.00 C213T34WK9A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€6,471.15 / yksikkö