LEESON 191488.00 Pesumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3510 rpm | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41

LEESON 191488.00 Pesumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3510 rpm

Varastossa
Tuote: AJ2TNG Malli: 191488.00Ristiviite: C143T34WK12A / 60PV41

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,167.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
kehys143TC
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Täyden kuorman ampeerit4.2-3.8 / 1.9A
HP1 1 / 2
Hz50 / 60 Hz
EristysluokkaF
kW1.12 / .75
Pituus vähemmän akselia11 1 / 2 "
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta F
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
AsennusJäykkä
Tyyppikilpi RPM3510
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus84%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13 5 / 8 "
PakkausB
Vaihe3
Power Factor88 / 70
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.2
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 4 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
SuojamateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiTF
Jännite208-230/460V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)24.51
Laivan pituus (cm)38.51
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081123
    • Käämitys: QT63218
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 4.8 - 4.4/2.2
    • Vaikutus 100%: 84 / 85.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaLiitekehysMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPakkausHinta
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----€1,143.56
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B€1,094.81
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B€1,565.12
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,623.16
LEESON 191486.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 3450 rpm, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 astetta FTEFC143TCmanuaalinen345080%13 5 / 8 "B€2,282.95
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,521.33
LEESON 191489.00 C145T17WK35 A Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2TNH 48ZH85 / C145T17WK35 A 191489.0040TEFC145TC----B€1,578.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 191488.00 Pesumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3510 rpm
€2,167.11 / yksikkö