CROWN BD 3239YB Sisäänkäynti- / erikoismatto 39, pituus x 32 leveys | AF9LEB 30CL75

CROWN BD 3239YB sisäänkäynti/erikoismatto 39 pituus x 32 leveys

Varastossa
Tuote: AF9LEB Malli: BD 3239YBRistiviite: 30CL75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänkäynti / erikoismatto
TaustamateriaaliKumi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatRaised
Pituus39 "
Maton ominaisuudetHygieeninen kenkäpuhdistusmatto
Maton pintakuvioKumi sormenpäillä
MateriaaliSBR valettu kumi
Paksuus2"
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.795
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)99.7
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi4016910000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustamateriaaliVäriPaksuusPainoLeveysreunateräHinta
CROWN FN 0035GY -kaapimamatto 5 jalkaa Pituus x 3 jalkaa Leveys | AF9LEE 30CL78 FN 0035GYSilmukka-paalupolypropeeniThermoflex-vinyyliHarmaa5 / 16 "12.3 unssia / neliö yd.3ft.SuoraanSisäänkäynnin kaavinmatto€115.17
CROWN FN 0046GY -kaapimamatto 6 jalkaa Pituus x 4 jalkaa Leveys | AF9LEF 30CL79 FN 0046GYSilmukka-paalupolypropeeniThermoflex-vinyyliHarmaa5 / 16 "19 unssia / neliö yd.4ft.SuoraanSisäänkäynnin kaavinmatto€162.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN BD 3239YB sisäänkäynti/erikoismatto 39 pituus x 32 leveys
€211.39 / yksikkö