RULAND MANUFACTURING OCC -sarjan kytkimet


Suodattaa
Vapaakäyrä: 50.8mm , Suorittaa loppuun: Musta eloksoitu , napaläpimitta: 2" , Pituus reiän läpi: 20.8mm , Materiaali: Alumiini , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F , Ulkoläpimitta: 50.80mm , Kokonaispituus: 20.8mm , Ruuvin koko: M5 mm , Ruuvin tyyppi: Kantaruuvi , Koko: OCC32 , Tyyli: Oldham-puristin ja Keyway
TyyliMalliPora Dia.kiilauraMaks. BoreHinta (ei alv)
A
OCC32-16-A
1"1 / 4 "1"€132.33
A
OCC32-8-A
1 / 2 "1 / 8 "0.5 "€132.33
A
OCC32-12-A
3 / 4 "3 / 16 "0.75 "€124.87
A
OCC32-10-A
5 / 8 "3 / 16 "0.625 "€132.33
A
OCC32-14-A
7 / 8 "3 / 16 "0.875 "€132.33

OCC -sarjan kytkimet

Ruland Manufacturingin kytkinnapat on suunniteltu akselien liittämiseen vääntömomentin siirtosovelluksiin. Nämä ovat yksi komponenteista kolmiosaisessa suunnittelussa, joka koostuu kahdesta anodisoidusta alumiininapasta ja keskilevystä. Nämä kytkimet voivat ottaa huomioon suuria yhdensuuntaisia ​​poikkeamia ja toimia pienillä laakerikuormilla, mikä suojaa herkkiä järjestelmän osia. Niissä on kevyt alumiinirakenne ja musta oksidiviimeistely, joka estää hankaavia nesteitä ja hiukkasia vahingoittamasta kytkimen napoja. Valitse laajasta valikoimasta näitä kytkimen napoja, joita on saatavana halkaisijaltaan 2/7, 8/3, 4/5, 8/1 ja 2 tuuman.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?