VESTIL LAD-TRN-sarjan Tip-N-Roll siirrettävät tikkaat, rei'itetyt


Suodattaa
Pohjan leveys: 29.5 " , Mukana paristot: Ei , Kapasiteetti: 350 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Väri: sininen , Portaiden välinen etäisyys: 10 " , Maavaran korkeus: 5 1 / 2 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 2 , Takapyörän leveys: 1 1 / 4 " , Keväällä ladattu: Ei , Vaiheen syvyys: 7" , Vaiheen tyyppi: rei'itetty , Askelleveys: 24 " , Top Step Syvyys: 14 "
TyyliMalliPohjan pituusKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräAskelkulmaHinta (ei alv)
A
LAD-TRN-60-2-P
30.13 "50 "50 "258 °€1,162.62
B
LAD-TRN-50-2-P
30.94 "50 "50 "250 °€1,162.56
C
LAD-TRN-60-3-P
35.81 "60 "60 "358 °€1,205.40
D
LAD-TRN-50-3-P
38.5 "60 "60 "350 °€1,192.69
E
LAD-TRN-60-4-P
42.06 "70 "70 "458 °€1,328.59
F
LAD-TRN-50-4-P
47 "70 "70 "450 °€1,305.65
G
LAD-TRN-60-5-P
48.19 "80 "80 "558 °€1,566.24
H
LAD-TRN-60-6-P
54.31 "90 "90 "658 °€1,650.81
I
LAD-TRN-50-5-P
55.5 "80 "80 "550 °€1,587.77
J
LAD-TRN-50-6-P
63.38 "90 "90 "650 °€1,659.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?