LEESON 131847.00 C182C34DB2B yleiskäyttöinen moottori AJ2RUL C182C34DB2B

LEESON 131847.00 C182C34DB2B Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RUL Malli: 131847.00Ristiviite: C182C34DB2B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,310.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Kokoonpano180-007
KoodiJ
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteDP
kehys182TZ
Täyden kuorman ampeerit27.2-35
HP5-7
Hz60
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K66
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor82.5
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiCD
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 78.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285
    • Käämitys: C8213
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: HARMAA - VAALEA (EPOKSI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorVelvollisuuskehysRPMTyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 131848.00 C182K34DB4B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5LENTOKONE182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 10€1,562.67
LEESON 140640.00 C215K34DB2A LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Jatkuva215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,004.45
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Jatkuva215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,004.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131847.00 C182C34DB2B Yleiskäyttöinen moottori
€1,310.23 / yksikkö