LEESON 131848.00 C182K34DB4B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2RUM LM24780

LEESON 131848.00 C182K34DB4B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RUM Malli: 131848.00Ristiviite: LM24780

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,562.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Kokoonpano180-007
KoodiG
MalliL
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteDP
kehys182TZ
Täyden kuorman ampeerit31 / 42
HP7 1/2 / 10
Hz50/60
EristysluokkaF
kW5.6 / 7.5
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K66
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor93.5 / 96.5
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600 / 3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiKD
Jännite230 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285.05
    • Käämitys: K8228
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: HARMAA - VAALEA (EPOKSI)
    • Vaikutus 100%: 82.5 / 80

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorVelvollisuuskehysRPMTyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 131847.00 C182C34DB2B yleiskäyttöinen moottori AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5LENTOKONE182TZ3600CD23027.2-355-7€1,310.23
LEESON 140640.00 C215K34DB2A LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Jatkuva215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,004.45
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Jatkuva215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,004.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131848.00 C182K34DB4B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,562.67 / yksikkö