LEESON 140640.00 C215K34DB2A LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2RZJ C215K34DB2A

LEESON 140640.00 C215K34DB2A LVI-moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RZJ Malli: 140640.00Ristiviite: C215K34DB2A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,004.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KoodiE
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys215TZ
Täyden kuorman ampeerit39.5 / 61.5
HP10 / 15
Hz50/60
EristysluokkaF
kW7.50 / 11.2
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor82 / 94
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600 / 3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiKD
Jännite230 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 61.5
    • Vaikutus 75%: 85
    • Laakeri OPE: 206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 307
    • Käämitys: BK10270
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • Vaikutus 100%: 85.5 / 84

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorVelvollisuuskehysRPMTyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 131847.00 C182C34DB2B yleiskäyttöinen moottori AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5LENTOKONE182TZ3600CD23027.2-355-7€1,310.23
LEESON 131848.00 C182K34DB4B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5LENTOKONE182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 10€1,562.67
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Jatkuva215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,004.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140640.00 C215K34DB2A LVI-moottori 50-60 hertsiä
€2,004.45 / yksikkö