Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILIT 3632R-010C Vakio-jälkiasennettu palloventtiili, kanta, FKM, 1 koko, CPVC | AF6ZJM 20RK37

SPEARS VALVES 3632R-010C vakio, jälkiasennettu palloventtiili, hylsy, FKM, 1 kokoa, CPVC

Varastossa
Tuote: AF6ZJM Malli: 3632R-010CRistiviite: 20RK37

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine235 psi @ 73 astetta F
Putken koko1"
porttiPistoke / putki
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliFKM
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiPoly
Temp. alue32 astetta 190 astetta F
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILIT 3632R-005C Vakio-jälkiasennettu kuulaventtiili, kanta, FKM, 1/2 koko, CPVC | AF6ZJK 20RK35 3632R-005C1 / 2 "€136.38
SPEARS VENTTIILIT 3632R-007C Vakio-jälkiasennettu kuulaventtiili, kanta, FKM, 3/4 koko, CPVC | AF6ZJL 20RK36 3632R-007C3 / 4 "€171.75
SPEARS VENTTIILIT 3632R-020C Vakio-jälkiasennettu kuulaventtiili, kanta, FKM, 2 kokoa, CPVC | AF6ZJQ 20RK40 3632R-020C2"€450.86
SEARS VENTTIILIT 3632R-030C Vakio-jälkiasennettu kuulaventtiili, kanta, FKM, 3 kokoa, CPVC | AF6ZJT 20RK42 3632R-030C3"€1,218.22
SPEARS VENTTIILIT 3632RS-005C Vakio-jälkiasennettu kuulaventtiili, kanta, FKM, 1/2 koko, CPVC | BY6CJU 3632RS-005C-€118.21
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT 3632RS-007C Vakio-jälkiasennettu kuulaventtiili, kanta, FKM, 3/4 koko, CPVC | BY6CJX 3632RS-007C-€148.85
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT 3632RS-010C Vakio-jälkiasennettu kuulaventtiili, kanta, FKM, 1 koko, CPVC | BY6CJY 3632RS-010C-€177.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 3632R-010C vakio, jälkiasennettu palloventtiili, hylsy, FKM, 1 kokoa, CPVC
€231.66 / yksikkö