WOODHEAD 130137 -sarjan pistorasia


Suodattaa
Asennusmateriaali: Kumi
TyyliMalliJohdon kahvan kokoJohdon pituusAstioiden määrä
A
1301370090
-25 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370167
-25 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370011
---
Tarjouspyyntö
A
1301370108
-1 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370100
-1 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370186
--2
Tarjouspyyntö
A
1301370169
-50 ft.2
Tarjouspyyntö
B
1301370149
---
Tarjouspyyntö
A
1301370097
-50 ft.2
Tarjouspyyntö
C
1301370008
---
Tarjouspyyntö
D
1301370007
---
Tarjouspyyntö
B
1301370014
---
Tarjouspyyntö
A
1301370134
--2
Tarjouspyyntö
A
1301370092
-50 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370171
-1 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370111
-50 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370174
--2
Tarjouspyyntö
E
1301370147
---
Tarjouspyyntö
F
1301370009
---
Tarjouspyyntö
C
1301370185
---
Tarjouspyyntö
G
1301370165
--2
Tarjouspyyntö
H
1301370099
--2
Tarjouspyyntö
I
1301370089
--2
Tarjouspyyntö
A
1301370088
--2
Tarjouspyyntö
J
1301370091
-25 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370105
--2
Tarjouspyyntö
K
1301370166
--2
Tarjouspyyntö
A
1301370106
-25 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370095
-25 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370128
1 / 2 "25 ft.2
Tarjouspyyntö
L
1301370115
1 / 2 "-2
Tarjouspyyntö
M
1301370127
1 / 2 "-2
Tarjouspyyntö
N
1301370116
1 / 2 "-2
Tarjouspyyntö
A
1301370132
1 / 2 "1 ft.2
Tarjouspyyntö
O
1301370118
1 / 2 "--
Tarjouspyyntö
A
1301370138
1 / 2 "1 ft.2
Tarjouspyyntö
P
1301370199
1 / 2 "-2
Tarjouspyyntö
Q
1301370113
1 / 2 "--
Tarjouspyyntö
A
1301370194
1 / 2 "50 ft.2
Tarjouspyyntö
R
1301370148
1 / 2 "-2
Tarjouspyyntö
A
1301370196
1 / 2 "100 ft.2
Tarjouspyyntö
S
1301370195
1 / 2 "-2
Tarjouspyyntö
T
1301370117
1 / 2 "-2
Tarjouspyyntö
A
1301370193
1 / 2 "25 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370130
1 / 2 "50 ft.2
Tarjouspyyntö
A
1301370198
1 / 2 "-2
Tarjouspyyntö
A
1301370200
3 / 4 "-2
Tarjouspyyntö
U
1301370159
3 / 4 "50 ft.1
Tarjouspyyntö
V
1301370163
3 / 4 "6 ft.1
Tarjouspyyntö
V
1301370156
3 / 4 "6 ft.1
Tarjouspyyntö
W
1301370177
3 / 4 "-2
Tarjouspyyntö
X
1301370191
3 / 4 "-2
Tarjouspyyntö
U
1301370157
3 / 4 "25 ft.1
Tarjouspyyntö
U
1301370246
3 / 4 "-1
Tarjouspyyntö
R
1301370204
3 / 4 "-2
Tarjouspyyntö
N
1301370176
3 / 4 "-2
Tarjouspyyntö
Y
1301370192
3 / 4 "-2
Tarjouspyyntö
Z
1301370155
3 / 4 "6 ft.1
Tarjouspyyntö
V
1301370164
3 / 4 "6 ft.1
Tarjouspyyntö
U
1301370162
3 / 4 "100 ft.1
Tarjouspyyntö
A
1301370202
3 / 4 "-2
Tarjouspyyntö

130137 -sarjan pistorasia

Woodhead 130137 -sarjan pistorasiat ovat teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin suunniteltuja sähkökoteloita. Näissä pistorasiarasioissa on turvallinen ja järjestetty kotelo sähköliitäntöjä, kytkimiä ja pistorasioita varten. Niiden kompakti ja vankka rakenne helpottaa asennusta ja joustavuutta asennusvaihtoehdoissa. Näissä pistorasialaatikoissa on lisäksi kumikotelo, joka parantaa turvallisuutta ja kestää kovia teollisuuselementtejä. Ne tarjoavat sisäistä tilaa kaapelointia ja liitäntöjä varten, mikä varmistaa turvalliset sähköasennukset.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?