LEESON 122196.00 C145T17WC45A Pesukone | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A

LEESON 122196.00 C145T17WC45A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RPL Malli: 122196.00Ristiviite: 48ZF22 / C145T17WC45A

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,392.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiL
MalliC
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit6-5.8 / 2.9
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75.6
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)25.1
Laivan pituus (cm)58.12
Laivan leveys (cm)26.82

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - 121615.00 / C145T17WC19B
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T634340
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 6.7 - 6.4/3.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.MalliLiiteTyyppikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 116463.00 C6T17VC42B Jarrumoottori AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B 116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / .91/2.37€2,051.86
LEESON 119485.00 C6T17VC73A Pesukone | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A 119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41.75€2,290.27
LEESON 122194.00 C145T17WC44A Pesukone | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A 122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.12€3,806.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122196.00 C145T17WC45A Pesumoottori
€3,392.04 / yksikkö