LEESON 116463.00 C6T17VC42B Jarrumoottori AJ2QRU 48ZF17 / C6T17VC42B

LEESON 116463.00 C6T17VC42B Jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QRU Malli: 116463.00Ristiviite: 48ZF17 / C6T17VC42B

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,051.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.0-1.8 / .9
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor67
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 78.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080904
    • Käämitys: T634208
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 2 / 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.MalliLiiteTyyppikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 119485.00 C6T17VC73A Pesukone | AJ2RCY 48ZF20 / C6T17VC73A 119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41.75€2,290.27
LEESON 122194.00 C145T17WC44A Pesukone | AJ2RPJ 48ZF21 / C145T17WC44A 122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.12€3,806.18
LEESON 122196.00 C145T17WC45A Pesukone | AJ2RPL 48ZF22 / C145T17WC45A 122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.49€3,392.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116463.00 C6T17VC42B Jarrumoottori
€2,051.86 / yksikkö