LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Yleiskäyttöinen moottori | AJ2RMB C145T17XB32AA

LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Yleiskäyttöinen moottori

Tuote: AJ2RMB Malli: 122025.00Ristiviite: C145T17XB32AA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KoodiN
MalliA
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPFC
kehys145T
Täyden kuorman ampeerit6 / 3
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP2
Hz60
EristysluokkaB
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-63
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor71
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.0
TyyppiTX
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)50.5
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Vaikutus 75%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: A-93003
    • Käämitys: ZT4255
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausMallikehysPower FactorRPMJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 119426.00 C6T17XB33A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RBL C6T17XB33A 119426.00FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653€1,390.27
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/2€1,378.67
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.52€1,278.45
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/2€1,530.84
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Yleiskäyttöinen moottori | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Yleiskäyttöinen moottori