LEESON 121915.00 A145T17XB28A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A

LEESON 121915.00 A145T17XB28A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RKR Malli: 121915.00Ristiviite: A145T17XB28A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,378.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KokoonpanoA-S90894
KoodiP
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPFC
kehys145T
Täyden kuorman ampeerit4.6 / 2.3
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/1 1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
kW0.75 / 1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMWJ41KX
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor71 / 64
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.6 / 7 "
TyyppiTX
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)49.05
Laivan leveys (cm)28.42

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 203
    • Laakeri PE: 205
    • Käämitys: ZT4256
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 4.6 / 2.3
    • Vaikutus 100%: 86.5 / 85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausMallikehysPower FactorRPMJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 119426.00 C6T17XB33A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RBL C6T17XB33A 119426.00FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653€1,390.27
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.52€1,278.45
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/2€1,530.84
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Yleiskäyttöinen moottori | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
Tarjouspyyntö
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Yleiskäyttöinen moottori | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121915.00 A145T17XB28A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,378.67 / yksikkö