LEESON 119426.00 C6T17XB33A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RBL C6T17XB33A

LEESON 119426.00 C6T17XB33A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RBL Malli: 119426.00Ristiviite: C6T17XB33A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,390.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KoodiP
MalliA
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPFC
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit3.3-3.3 / 1.65
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3
Hz50/60
EristysluokkaB
kW.56 / .75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-63
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor68 / 65
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.0
TyyppiTX
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.64

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 117848.00
    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Vaikutus 75%: 84
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 93003
    • Käämitys: ZT4257
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN (JAUHE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausMallikehysPower FactorRPMJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/2€1,378.67
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.52€1,278.45
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/2€1,530.84
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Yleiskäyttöinen moottori | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
Tarjouspyyntö
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Yleiskäyttöinen moottori | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119426.00 C6T17XB33A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,390.27 / yksikkö