Väri: Musta, hopea , Korkeus: 10 " Sisältää: Paineenrajoitusventtiili , Imuaukon koko: 1" , Sisääntulon tyyppi: NPT , Pituus: 15 " , Materiaali: Alumiini , Käsitellyt materiaalit: Bulkkiöljyt, hydrauliöljy, pakkasneste tai pakkasnesteseokset , Ulostulon koko: 3 / 4 " , Pistorasiatyyppi: NPT , Virtajohdon pituus: 8 ft. , Pumpun tyyppi: Polttoaineen siirto , Vastustuskykyinen jollekkin: Säänkestävä , Leveys: 23 "
PUMP-EO-sarjan sähköiset öljypumput
Vestil PUMP-EO -sarjan sähköisiä öljypumppuja käytetään hydrauliöljyjen ja pakkasnesteseosten irtotavarana siirtämiseen. Niissä on painevalettu alumiinirunko korkea lujuus-painosuhde. Näissä pumpuissa on myös sisäinen ohitusventtiili, joka mahdollistaa virtauksen ohituksen, kun poistopaine ylittää venttiiliasetuksen. Niissä on 2 tuuman tulppaadapterit, jotka voidaan asentaa suoraan rumpuihin ja tankkeihin. Nämä OSHA-yhteensopivat yksiköt voivat tuottaa jopa 8 GPM-virtaa. Ne soveltuvat käytettäväksi auto-, ilmailu-, sähkö-, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä maatalousteollisuudessa.