LEESON 120379.00 C145T34NB2E Yleiskäyttöinen moottori AJ2RFR C145T34NB2E

LEESON 120379.00 C145T34NB2E Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RFR Malli: 120379.00Ristiviite: C145T34NB2E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,648.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys145T
Täyden kuorman ampeerit8.4-7.6 / 3.8
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor86
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 84
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 004002
    • Käämitys: T632164
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA (EPOKSI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWPower FactorHinta
LEESON 120377.00 C143T34NB2E Yleiskäyttöinen moottori AJ2RFP C143T34NB2E 120377.00143TZ4.4-4.2 / 2.11.5B1.1284€215.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 120379.00 C145T34NB2E Yleiskäyttöinen moottori
€1,648.47 / yksikkö