Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44501-0750 Suora käyttöavain | AC2MMP 2LCJ6

OMRON STI 44501-0750 Suora käyttöavain

Varastossa
Tuote: AC2MMP Malli: 44501-0750Ristiviite: 2LCJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora käyttöavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OMRON STI 11018-1005 Nelisuuntainen säädettävä käyttöavain | AC2MLE 2LCD7 11018-1005Nelisuuntainen säädettävä käyttöavain€51.74
OMRON STI 44513-0730 Säädettävä suora käyttöavain | AC2MML 2LCJ3 44513-0730Säädettävä suora käyttöavain€101.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44501-0750 Suora käyttöavain
€81.53 / yksikkö