LEESON 120377.00 C143T34NB2E Yleiskäyttöinen moottori AJ2RFP C143T34NB2E

LEESON 120377.00 C143T34NB2E Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RFP Malli: 120377.00Ristiviite: C143T34NB2E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys143TZ
Täyden kuorman ampeerit4.4-4.2 / 2.1
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor84
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 004002
    • Käämitys: T632162
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA (EPOKSI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWPower FactorHinta
LEESON 120379.00 C145T34NB2E Yleiskäyttöinen moottori AJ2RFR C145T34NB2E 120379.00145T8.4-7.6 / 3.83F2.2486€1,648.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 120377.00 C143T34NB2E Yleiskäyttöinen moottori
€215.79 / yksikkö