Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

M A FORD 30206490 mikroporanterä, 1.65 mm:n poranterä, 12.19 mm:n uran pituus, 1/8 tuuman varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CT2AMB Malli: 30206490Ristiviite: 794MY7
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
€7.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MA FORD MXDCLM0100A mikroporanterä, 1 mm poranterä, 16 mm uran pituus | CR9ZNN 794MC5 MXDCLM0100A€150.40
MA FORD MXDCLM0110A mikroporanterä, 1.10 mm poranterä, 18 mm uran pituus | CR9ZNP 794MC6 MXDCLM0110A€150.14
MA FORD MXDCLM0120A mikroporanterä, 1.20 mm poranterä, 20 mm uran pituus | CR9ZNQ 794MC7 MXDCLM0120A€150.14
MA FORD MXDCLM0130A mikroporanterä, 1.30 mm poranterä, 21 mm uran pituus | CR9ZNR 794MC8 MXDCLM0130A€150.14
MA FORD MXDCLM0140A mikroporanterä, 1.40 mm poranterä, 23 mm uran pituus | CR9ZNT 794MC9 MXDCLM0140A€150.40
MA FORD MXDCLM0150A mikroporanterä, 1.50 mm poranterä, 24 mm uran pituus | CR9ZNU 794MD0 MXDCLM0150A€150.14
MA FORD MXDCLM0160A mikroporanterä, 1.60 mm poranterä, 26 mm uran pituus | CR9ZNV 794MD1 MXDCLM0160A€150.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M A FORD 30206490 mikroporanterä, 1.65 mm:n poranterä, 12.19 mm:n uran pituus, 1/8 tuuman varren halkaisija
€7.46 / yksikkö