LW SCIENTIFIC R3M-TN4A-DAL3 Mikroskooppi Revelation-III -trinokulaarinen | AF4DXE 8TKW3

LW SCIENTIFIC R3M-TN4A-DAL3 Mikroskooppi Revelation-iii Trinocular

Varastossa
Tuote: AF4DXE Malli: R3M-TN4A-DAL3Ristiviite: 8TKW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,300.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmestys III -akromaattinen mikroskooppi
Pohjamitta7 "x 9"
Okulaarin astelevyEi
Näkökenttä18mm
Korkeus15 "
Valaistus20w vaihteleva halogeenivalolähde
Pituus9"
ValonlähdeLED
Suurennos4X, 10X, 40X, 100X
TyyppiYhdiste
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.019
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9011800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LW SCIENTIFIC R3M-MN4A-DAL3 Mikroskooppi Revelation-iii Monocular 40 | AF4MFE 9CCZ8 R3M-MN4A-DAL3€801.90
LW SCIENTIFIC R3M-BN4A-DAL3 Mikroskooppi Revelation-III -kiikari | AF4QTY 9GA35 R3M-BN4A-DAL3€1,029.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LW SCIENTIFIC R3M-TN4A-DAL3 Mikroskooppi Revelation-iii Trinocular
€1,300.71 / yksikkö