LEESON 119396.00 C6T34FB54A yleiskäyttöinen moottori AJ2RBA C6T34FB54A

LEESON 119396.00 C6T34FB54A Yleiskäyttöinen moottori

Tuote: AJ2RBA Malli: 119396.00Ristiviite: C6T34FB54A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiN
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit8 / 4
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor86
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 114614.00 / C6T34FB35D
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T632209
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 9.2 / 4.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 100905.00 C4T34FB2D yleiskäyttöinen moottori AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00.37LO100905-Polyrex EM-B693600€446.72
LEESON 100961.00 C4T17FB4C yleiskäyttöinen moottori AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00.37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€531.66
LEESON 101647.00 C4T17FB10C yleiskäyttöinen moottori AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVARMISTA-B61.11800€453.45
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00.37LO103020-VARMISTA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€643.50
LEESON 114618.00 C6T8FB11C yleiskäyttöinen moottori AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00.37-BPolyrex EM-B48.2900€1,048.67
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€674.05
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119396.00 C6T34FB54A Yleiskäyttöinen moottori