BUSSMANN FWH High Speed ​​-holkkisulakkeet, 6 x 32 mm


Suodattaa
Rungon materiaali: Lasikuitu , DC-jänniteluokitus: 500V AC , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S , Sulakevahvistimet: 5 , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Pakkaus: Pääosa , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Tyyppi: Nopea sulake , Visuaalinen merkintä: Ei osoita
TyyliMalliPituusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliValmistaja SarjaAsennustyyliTuotetyyppiNopeusIrtisanomisen tyyppiHinta (ei alv)
A
FWH5-016A6F
--------€15.10
B
FWJ-1A6F-10
-1 kVACPatruunan sulakkeetFWJ_6F 1000 VNastaNopea Pohjois-Amerikan sulake-Pultti alas€40.19
C
FWH-005A6F
1.25 "-Lieriömäinen---Nopea toiminta-€57.23
D
FWH-001A6F
31.8mm-Kasetti-SäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
D
FWH-.250A6F
31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
E
FWH-3.15A6F
31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
F
FWH-025A6F
31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikko--Leikata€15.10
G
FWH-12.5A6F
31.8mm-Patruunan sulake-SäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.39
H
FWH-6.30A6F
31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
G
FWH-015A6F
31.8mm-Patruunan sulake-SäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.39
D
FWH-.500A6F
31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
G
FWH-020A6FR
31.8mm-Patruunan sulake-SäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€15.81
I
FWH-010A6F
31.8mm-Patruunan sulake-SäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€15.10
D
FWH-002A6F
31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
J
FWH-020A6F
31.8mmEi arvioituKasettiBussmann FWH-A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulakeHigh SpeedLeikata€14.39
K
FWH-030A6F
31.8mm-Kasetti-Säilytyslaatikko--Leikata€15.10
L
FWH-12A14F
50.8mm500 VACKasetin sulakkeetFWH_14F 500VSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€66.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?