LEESON 100961.00 C4T17FB4C yleiskäyttöinen moottori AJ2PKA C4T17FB4C

LEESON 100961.00 C4T17FB4C Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PKA Malli: 100961.00Ristiviite: C4T17FB4C

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KokoonpanoLO100961
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys48
Täyden kuorman ampeerit1.9-2 / 1
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW.37
VoiteluMULTEMP SRL
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor62
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 73
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-4
    • Käämitys: TE48415
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 2.1 - 2.2/1.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 100905.00 C4T34FB2D yleiskäyttöinen moottori AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00.37LO100905-Polyrex EM-B693600€446.72
LEESON 101647.00 C4T17FB10C yleiskäyttöinen moottori AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVARMISTA-B61.11800€453.45
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00.37LO103020-VARMISTA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€643.50
LEESON 114618.00 C6T8FB11C yleiskäyttöinen moottori AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00.37-BPolyrex EM-B48.2900€1,048.67
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€674.05
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
Tarjouspyyntö
LEESON 116758.00 C6T34FB50B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVN C6T34FB50B 116758.001.12-BPolyrex EM9700K46B82 / 78.53600 / 3000€858.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 100961.00 C4T17FB4C Yleiskäyttöinen moottori
€531.66 / yksikkö