VESTIL SAC-836 yksipuolinen teline, 9200 Lb. Kapasiteetti, 96 x 44 tuumaa

Tuote: AG7YFF Malli: SAC-836
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€973.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Single Pysty
Koko4600 lbs.
Värisininen
komponentitYksipuolinen pystysuora
Syvyys44 "
MalliYksi
Korkeus96 "
Pituus44 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä käsivarren pituus36 "
Leveys10 "
Toimii yhdessäSSAL-36, SSAL-36-NL, HBS-83, HBS-84, HBS-85, HBS-86

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.35
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusKäytettävä käsivarren pituusHinta
VESTIL SAC-1012 yksipuolinen teline, 26500 Lb. Kapasiteetti, 120 x 20 tuuman koko | AG7YEV SAC-101213250 lbs.20 "120 "12 "€1,139.54
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1024 yksipuolinen teline, 16600 Lb. Kapasiteetti, 120 x 32 tuumaa koko | AG7YEW SAC-10248300 lbs.32 "120 "24 "€1,176.92
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1036 yksipuolinen teline, 12250 Lb. Kapasiteetti, 120 x 44 tuuman koko | AG7YEX SAC-10366125 lbs.44 "120 "36 "€1,271.28
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1048 yksipuolinen teline, 9500 Lb. Kapasiteetti, 120 x 56 tuumaa koko | AG7YEY SAC-10484750 lbs.56 "120 "48 "€1,318.57
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1212 yksipuolinen teline, 26600 Lb. Kapasiteetti, 144 x 20 tuumaa koko | AG7YEZ SAC-121213300 lbs.20 "144 "12 "€1,295.72
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1224 yksipuolinen teline, 16500 Lb. Kapasiteetti, 144 x 32 tuumaa koko | AG7YFA SAC-12248250 lbs.32 "144 "24 "€1,337.11
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1236 yksipuolinen teline, 12250 Lb. Kapasiteetti, 144 x 44 tuuman koko | AG7YFB SAC-12366125 lbs.44 "144 "36 "€1,428.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SAC-836 yksipuolinen teline, 9200 Lb. Kapasiteetti, 96 x 44 tuumaa
€973.45 / yksikkö