LEESON 116486.00 M6C17FK80E yksivaiheinen moottori AJ2QTC M6C17FK80E

LEESON 116486.00 M6C17FK80E Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QTC Malli: 116486.00Ristiviite: M6C17FK80E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€595.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiL
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus4705 CED
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor58
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 66
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C634257
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: PUNAINEN - LEESON-MAATALOITUS
    • S. F-ampeerit: 9.4 / 4.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWMoottorin lämpösuojausPower FactorHinta
LEESON 116487.00 M6C17FK79E Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QTD M6C17FK79E 116487.0010.8 / 5.43/40.562715 CED64€618.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116486.00 M6C17FK80E Yksivaihemoottori
€595.75 / yksikkö