LEESON 116487.00 M6C17FK79E Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QTD M6C17FK79E

LEESON 116487.00 M6C17FK79E Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QTD Malli: 116487.00Ristiviite: M6C17FK79E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€618.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiL
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit10.8 / 5.4
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus2715 CED
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor64
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 70
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C634258
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: PUNAINEN - LEESON-MAATALOITUS
    • S. F-ampeerit: 11.4 / 5.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWMoottorin lämpösuojausPower FactorHinta
LEESON 116486.00 M6C17FK80E yksivaiheinen moottori AJ2QTC M6C17FK80E 116486.008.8 / 4.41/20.374705 CED58€595.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116487.00 M6C17FK79E Yleiskäyttöinen maatalousmoottori
€618.43 / yksikkö