MILLER-SMITH EQUIPMENT Painemittari


Suodattaa
Tarkkuus: +/- 3-2-3% , Kotelon väri: Musta , Tapauksen aineisto: Teräs , Yhteyden sijainti: Laske , Liitäntäkoko: 1/4 "MNPT , Kellotaulun koko: 2" , Mittarin tyyppi: Hitsaussäädin , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Pistorasian materiaali: Messinki , Putken materiaali: Fosforipronssi
TyyliMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta (ei alv)
A
GA134-03
5 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€34.97
A
GA141-03
5 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€34.97
A
GA135-03
10 psi0-60 psi, 0-4 bar2 psi€34.97
A
GA143-03
20 psi0-100 psi, 0-7 bar2 psi€34.97
A
GA137-03
30 psi0-150 psi, 0-10 bar5 psi€34.97
A
GA140-03
40 psi0-200 psi, 0-14 bar2 psi€34.97
A
GA138-03
100 psi0-400 psi, 0-28 bar10 psi€34.97
A
GA142-03
100 psi0-600 psi, 0-40 bar20 psi€34.97
B
GA145-03
1000 psi0 - 6000 psi / bar200 psi€60.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?