LEESON 114315.00 Pesumoottori, 3/4 hv, epoksiviimeistely, 1725 rpm | CH6HQR 48ZF34

LEESON 114315.00 Pesumoottori, 3/4 hv, epoksiviimeistely, 1725 rpm

Varastossa
Tuote: CH6HQR Malli: 114315.00Ristiviite: 48ZF34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€956.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija7.4 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
TyöjaksoJatkuva
Suorittaa loppuunEpoksi
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit5.4A
HP3/4
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia9 7 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCW, CW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus70%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 3 / 8 "
Vaihe1
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 7 / 8 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
SuojamateriaaliValettu alumiini
Jännite115/208-230V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3875
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPHzkWMaks. Ympäristön lämpötilaPower FactorJänniteHinta
LEESON 114311.00 C6C17WC2G Pesukone | AJ2QNP 48ZF30 / C6C17WC2G 114311.006.4 / 3.4-3.21/360.2464055115 / 208-230€826.89
LEESON 114313.00 C6C17WC3G Pesukone | AJ2QNR 48ZF32 / C6C17WC3G 114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-230€807.92
LEESON 114317.00 C6C17WC5G Pesukone | AJ2QNV 48ZF36 / C6C17WC5G 114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-230€1,072.98
LEESON 114319.00 C6C17WC6G Pesukone | AJ2QNX 48ZF37 / C6C17WC6G 114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-230€1,403.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114315.00 Pesumoottori, 3/4 hv, epoksiviimeistely, 1725 rpm
€956.20 / yksikkö