Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THQP140 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 120 / 240VAC, yksivaiheinen | CE6KPL

GENERAL ELECTRIC THQP140 valettu kotelon katkaisija, 40A, 120 / 240VAC, yksivaiheinen

Varastossa
Tuote: CE6KPL Malli: THQP140
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
€9.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria40
KehystyyppiTHQP
Napojen lukumäärä1
Jännite120
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE THQP140 -katkaisija on ihanteellinen suoja ylikuormituksilta ja oikosulkuilta virranjakosovelluksissa
    • Sisältää muovirakenteen, joka kestää lämpötiloja välillä 10-50 ° C
    • Ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virtaa rajoittavan suojan
    • Varustettu kuorman puoleisilla liittimillä, jotka tukevat kupari- ja alumiinilankoja, joiden koko vaihtelee välillä 8 - 4 AWG
    • Pistokeliitäntä varmistaa asennuksen helppouden ja vähentää huoltoseisokkeja
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ THQP130 Molded Case Katkaisija, 30A, 120 / 240V, yksivaiheinen | CE6KPK THQP13030€9.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQP140 valettu kotelon katkaisija, 40A, 120 / 240VAC, yksivaiheinen
€9.02 / yksikkö