LEESON 114311.00 C6C17WC2G Pesukone | AJ2QNP 48ZF30 / C6C17WC2G

LEESON 114311.00 C6C17WC2G Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QNP Malli: 114311.00Ristiviite: 48ZF30 / C6C17WC2G

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€826.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiM
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit6.4 / 3.4-3.2
HP1/3
Hz60
EristysluokkaF
kW.246
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor55
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3725
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 62
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080279
    • Käämitys: C634260
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 6.6 / 3.5-3.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPHzkWMaks. Ympäristön lämpötilaPower FactorJänniteHinta
LEESON 114313.00 C6C17WC3G Pesukone | AJ2QNR 48ZF32 / C6C17WC3G 114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-230€807.92
LEESON 114317.00 C6C17WC5G Pesukone | AJ2QNV 48ZF36 / C6C17WC5G 114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-230€1,072.98
LEESON 114319.00 C6C17WC6G Pesukone | AJ2QNX 48ZF37 / C6C17WC6G 114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-230€1,403.40
LEESON 114315.00 Pesumoottori, 3/4 hv, epoksiviimeistely, 1725 rpm | CH6HQR 48ZF34 114315.005.4A3/460 Hz-40 astetta C-115/208-230V AC€956.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114311.00 C6C17WC2G Pesumoottori
€826.89 / yksikkö