RUBBERMAID FG354300GRAY Roskakori, suppilon harmaa | AE4NXC 5M809

RUBBERMAID FG354300HARMAA Roskakori Top Funnel Grey

Varastossa
Tuote: AE4NXC Malli: FG354300GRAYRistiviite: 5M809

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
VäriHarmaa
Halkaisija22.375 "
Sopii kontin kokoon32 gal.
Korkeus5"
MateriaaliKestävä polyetyleeni, kestää äärimmäisiä lämpötiloja ja kovaa käyttöä
Avautuva sulkutyyppiPysyy auki
ShapePyöreä
SuunnitteluSuppilo
TyyppiPyöreä suppilon yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)56.64
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvautuva sulkutyyppiKokoVäriShapeSuunnitteluTyyppiLeveysHalkaisijaHinta
RUBBERMAID FG354800GRAY Suppilon yläosan suppilo harmaa 16-1 / 8 tuuman halkaisija | AA9CFW 1CG14 FG354800 GREYPysyy auki-HarmaaPyöreäSuppilo-16-1 / 8 "halkaisija16.125 "€77.73
RUBBERMAID FG9W7200BLA Mobile Waste Collector Lid Dome Musta | AA9VAU 1FYG5 FG9W7200BLAsaranoitu-MustaSuorakulmioKupoliSnap On, Piano saranoitu, Dome Style30 "-€497.79
RUBBERMAID FG267360BLA Roskakorin yläosassa keinu musta 20-1 / 2 tuuman pituus | AB9WDK 2FTG7 FG267360BLAKeinu-MustaSuorakulmioPudota alkuunSwing-yläosa11.375 "-€107.85
RUBBERMAID FG267400BLA roskakorin yläosa musta 21-7 / 8 tuuman pituus | AB9WDL 2FTH2 FG267400BLAsaranoitu-MustaSuorakulmioTasainensaranoitu13.5 "-€158.35
RUBBERMAID FG268988BLA Roskakori kansi musta 16 tuuman pituus muovi | AC8JJX 3APV2 FG268988BLAKeinu-MustaNeliöPudota alkuun-16 "-€92.79
RUBBERMAID FG9W1600LGRAY Asiakirjasäiliön kansi harmaa 20-1 / 2 tuuman pituus | AC8LFV 3BU50 FG9W1600LGREY--HarmaaSuorakulmainenTasainenura-11.62 "--
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG261960WHT Roskakorin yläosa tasainen valkoinen | AD2TNT 3U619 FG261960WHTnapsauttaa-ValkoinenPyöreäTasainenPyöreä litteä-19.875 "€18.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG354300HARMAA Roskakori Top Funnel Grey
€115.83 / yksikkö