LEESON 114233.00 50 Hz Moottori 2 Hv 1440 V 220h Odp | AD56WFQ 7GUK4 / C9K6DR14 D

LEESON 114233.00 50 Hz Moottori 2 Hp 1440 220 V 56 h Odp

Varastossa
Tuote: AD7WFQ Malli: 114233.00Ristiviite: 4GUK9 / C6K14DR13 D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,603.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit9.6
HP2
Hz50
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia12 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1440
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMPalvelukerroinJänniteHinta
LEESON 114225.00 50 Hz Moottori 1/2 hv 1425 / 110v 220h Odp | AD56WFJ 7GUK4 / C3C6DR14D 114225.008.2/4.11/2B9.5 "14251.25110/220€1,026.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114233.00 50 Hz Moottori 2 Hp 1440 220 V 56 h Odp
€1,603.65 / yksikkö