LEESON 114225.00 50 Hz Moottori 1/2 hv 1425 / 110v 220h Odp | AD56WFJ 7GUK4 / C3C6DR14D

LEESON 114225.00 50 Hz moottori 1/2 Hp 1425 110/220v 56h Odp

Varastossa
Tuote: AD7WFJ Malli: 114225.00Ristiviite: 4GUK3 / C6C14DR19D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,026.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit8.2/4.1
HP1/2
Hz50
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.5 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1425
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMPalvelukerroinJänniteHinta
LEESON 114233.00 50 Hz Moottori 2 Hv 1440 V 220h Odp | AD56WFQ 7GUK4 / C9K6DR14 D 114233.009.62F12 "14401.15220€1,603.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114225.00 50 Hz moottori 1/2 Hp 1425 110/220v 56h Odp
€1,026.93 / yksikkö