ENERPAC JH-sarjan hydrauliset alumiininostimet


Enerpac JH -sarjan hydraulitukkia käytetään rakentamisessa, kunnossapidossa ja autoteollisuudessa raskaiden kuormien nostamiseen ja tukemiseen. Nämä alumiininostimet tarjoavat siirrettävyyden, tarkkuuden ja lujuuden raskaiden ajoneuvojen ja teollisuuslaitteiden nostamiseen.

Suodattaa
Maks. Käyttöpaine: 10000 psi
TyyliMalliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoJackin tehoalueTahtiHinta (ei alv)
A
JH306
9.56 "3.75 "30 sävyinen.5.94 neliömetriä6.13 "€3,823.47
A
JH506
10.19 "5.00 "50 sävyinen.9.62 neliömetriä6.09 "€4,855.65
A
JH1006
12.94 "7.13 "100 sävyinen.20.63 neliömetriä6.06 "€8,310.13

Toimintamekanismi

  • Aseta nosturi nostettavan kuorman alle.
  • Käytä manuaalista kahvaa hydraulinesteen pumppaamiseen.
  • Hydraulipaine nostaa kuormaa.
  • Tunkki tukee kuormaa tukevasti.
  • Vapauta paine laskeaksesi kuorman turvallisesti.

Ominaisuudet

  • Niissä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Näissä hydraulinostureissa on kromattu pinta, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Niiden kantavuus on 30 tonnia, maksimipaineluokitus 10000 psi ja nostoalue 10-16-1/8 tuumaa.
  • Näissä hydraulisissa alumiininostureissa on sisäinen varoventtiili ja huuhteluasetus monipuolista ja turvallista käyttöä varten.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huollan Enerpac JH -sarjan hydraulitunkkeja?

  • Pyyhi puhtaaksi säännöllisesti.
  • Tarkista hydraulinesteen vuodot.
  • Levitä voiteluainetta liikkuviin osiin.
  • Säilytä sisätiloissa kuivassa paikassa.
  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Hae tarvittaessa ammattitaitoista palvelua.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa näitä hydraulitukkia?

  • Kuormituskyky
  • Nostoalue
  • Rakennusmateriaali
  • Hydraulinen paineluokitus
  • Kannettavuus ja koko
  • Turvaominaisuudet
  • Tuotemerkin mainetta
  • Hinta

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni näitä hydraulitukkia?

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita.
  • Käytä tunkkeja vakaalla, tasaisella alustalla.
  • Älä ylikuormita liittimiä yli niiden kapasiteetin.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta.
  • Kytke aina turvalukot tai -mekanismit.
  • Vapauta paine varovasti, kun lasket kuormia.
  • Pidä kädet ja vartalo etäällä liikkuvista osista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?