DAYTON Lataus- / tyhjiöletkut


Suodattaa
kulma: 30 Tutkinnot , Murtumispaine: 4000 PSI , Liitäntäkoko: 1/4 "SAE , Pituus: 72 " , Letkujen määrä: 1 , Tyyppi: Jäähdytys ja ilmastointi , Työpaine: 800 PSI
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
4PDG7
sininen€25.65
B
4PDG6
punainen€25.65
C
4PDG5
Keltainen€43.25

Lataus- / tyhjiöletkut

Daytonin latausletkut on suunniteltu käytettäväksi HFC- ja HCFC-kylmäaineiden kanssa, mukaan lukien R-410A. Ne täyttävät SAE J2196 -standardit ja niissä on automaattiset sammutusliitännät. Nämä latausletkut soveltuvat käytettäväksi jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden jakotukisarjojen kanssa. Valitse useista latausletkuista, saatavana sinisenä, punaisena ja keltaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?