LEESON 113896.00 A6T34DR31C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QLN A6T34DR31C

LEESON 113896.00 A6T34DR31C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2QLN Malli: 113896.00Ristiviite: A6T34DR31C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit4.2 / 2.1
HP1.5
Hz50/60
EristysluokkaB
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMWJ55KX
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe3
Power Factor84 / 79
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: T632162
    • RYHMÄ: 6
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 4.8 / 2.4
    • Vaikutus 100%: 81.5 / 82.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Yleiskäyttöinen moottori | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00.246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800-
Tarjouspyyntö
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00.56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 3000€586.67
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Yleiskäyttöinen moottori AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00.75-BPolyrex EMMWJ64KXB581800-
Tarjouspyyntö
LEESON 113847.00 A6T17DR26D yleiskäyttöinen moottori AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB771800-
Tarjouspyyntö
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.00.75 / .56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 3000-
Tarjouspyyntö
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 3000€258.81
LEESON 113926.00 U6T34DR33C LVI-moottori AJ2QLT U6T34DR33C 113926.002.24-BPolyrex EMCWJ51KXB863600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 113896.00 A6T34DR31C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä