A B laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 5.6 " , Pultin ympyrän halk.: 5 7 / 8 " , Käyttömäärä: Jatkuva , Kehyksen materiaali: Teräs , Korkeus: 5 5 / 8 " , Hz: 60 Hz , Max. Ympäristön lämpötila: 104 astetta F , Moottorisovellus: Pumppu , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin alisovellus: Vesisuihkupumppu , Moottorin lämpösuojaus: auto , Tyyppikilven RPM: 3450 , NEMA Design: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Jännite: 115/230 V AC