ALLEGRO SAFETY Puolinaamari matalapainejärjestelmät


Suodattaa
Liittimet: OBAC , Letku Max. Paine @ Temp.: 185 psi @ 70 Deg. F , Letkun lämpötila Alue: -20 astetta 150 asteeseen. F , Moottorin virta: 5.5/ 8.3/ 16A , Moottori HP: 1/4 hv, 3/4 hv, 1 1/2 hv , Moottorin jännite: 115/230V AC , vaihe: 1 , Painealue: 2 - 12 psi , Pumpun pakokaasusuodatin: 0.3 mikronin HEPA , Pumpun tyyppi: Öljytön, pyörivä siipi , Työpaine: 2 - 12 psi
TyyliMalliVirtausnopeusLetkun pituusIhmiset palvelivatTehontarvePumppu HPHinta (ei alv)
A
9205-01
0 - 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp€1,996.30
B
9215-01
0 - 5 CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp€2,201.55
C
9205-02
0 - 10 CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hp€3,046.77
C
9215-02
0 - 10 CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hp€3,397.38
D
9215-03
0 - 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hv€6,414.11
E
9205-03
0 - 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hv€5,202.85

Puolinaamari matalapainejärjestelmät

Allegro-puolinaamari matalapainejärjestelmät tarjoavat monipuoliset, kevyet ilmapäät yhdelle, kahdelle tai kolmelle hengityssuojainasiakkaalle. Niissä on mukana yksi, kaksi tai kolme mukavaa puolinaamaria, ilmahengityssuojaimet, 1/4 hv, 3/4 hv tai 1-1/2 hv hengitysilmapumppu ja yksi, kaksi tai kolme 50/100 jalan hengitysilmaletkua .

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?